Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 48V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 48V DC
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 48V DC
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 48V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2D12ED
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D12ED
EAN/GTIN:
     3389110392289
Suchbegriffe:
Wendeschütz
3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 12A AC-3 5. 5kW@400V, beinhaltet eine 48V DC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.