| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LC2K09013P7 Herst.-Nr.: LC2K09013P7 EAN/GTIN: 3389110242591 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3-poliges TeSys K Wendeschütz für einfache Motoranwendungen 4kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einer vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Es verfügt über eine 230V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer eingebaute Hilfskontakte und Anschlüsse über Federklemmen. Es erfüllt mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und ist Green Premium (RoHs/Reach) zertifiziert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | Wendeschütz | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Federzuganschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | sonstige |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |