Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck Schützkombination, 11kW, 230V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stern-Dreieck Schützkombination, 11kW, 230V 50/60Hz
Stern-Dreieck Schützkombination, 11kW, 230V 50/60Hz
Stern-Dreieck Schützkombination, 11kW, 230V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC3D12AP7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC3D12AP7
EAN/GTIN:
     3389110545739
Suchbegriffe:
Montageplatte
Motorstarter
Stern-Dreieck-Schützkombination
schneider electric montageplatte
Vormontierter TeSys D-Stern-Dreieck-Starter für Motoranwendungen bis 11kW@400V. Anlasser zur Plattenmontage, offene Version, bestehend aus 3 Schützen mit 230 V 50/60 Hz AC-Spulen, 1Ö eingebautem Hilfskontakt an Stern und einem zeitverzögerten Hilfsschalterblock. Ausgestattet mit vorverdrahteten Stern-Dreieck-Stromanschlüssen und mechanischer Verriegelung. Die maximale Betriebsrate beträgt 30 Anläufe pro Stunde und die maximale Startzeit 30 Sekunden. Der Schutz wird dringend empfohlen, wenn ein thermisches Überlastrelais hinzugefügt wird (separat zu bestellen).
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten, Stern Dreieck, Stern-Dreieck
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,18*
€ 288,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.