Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-D-Schützkombination, 18,5kW, 240V50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-D-Schützkombination, 18,5kW, 240V50/60Hz
S-D-Schützkombination, 18,5kW, 240V50/60Hz
S-D-Schützkombination, 18,5kW, 240V50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC3D18AU7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC3D18AU7
EAN/GTIN:
     3389110549126
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination
Vormontierter TeSys D-Stern-Dreieck-Starter für Motoranwendungen bis 18.5kW@400V. Anlasser zur Plattenmontage, offene Version, bestehend aus 3 Schützen mit 240 V 50/60 Hz AC-Spulen, 1Ö eingebautem Hilfskontakt an Stern und einem zeitverzögerten Hilfsschalterblock. Ausgestattet mit vorverdrahteten Stern-Dreieck-Stromanschlüssen und mechanischer Verriegelung. Die maximale Betriebsrate beträgt 30 Anläufe pro Stunde und die maximale Startzeit 30 Sekunden. Der Schutz wird dringend empfohlen, wenn ein thermisches Überlastrelais hinzugefügt wird (separat zu bestellen).
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18,5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten, Stern Dreieck, Stern-Dreieck
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,76*
€ 353,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.