Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
| |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V |
Spannungsart zur Betätigung: | AC |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5,5 kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 14 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung: | 10 A | 14 A |
Mit Kurzschlussauslöser: | nein |
Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss |
Schutzart (IP): | IP65 |
Art des Motorstarters: | Direktstarter |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 3 kW |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: | 14 A |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: | 40 °C |
Temperaturkompensierter Überlastschutz: | ja |
Auslöseklasse: | CLASS 10 A |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Mit Trafo: | nein |
Anzahl der Befehlsstellen: | 1 |
Geeignet für NOT-AUS: | nein |
Anzahl der Leuchtmelder: | 0 |
Externer Reset möglich: | nein |
Mit Sicherung: | nein |
Breite: | 78 mm |
Höhe: | 160 mm |
Tiefe: | 108 mm |