| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LGY412548 Herst.-Nr.: LGY412548 EAN/GTIN: 3606480542091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmenblock Lynergy Prisma G. 4-polig, Nennstrom 125A, Betriebsspannung 230V AC (Ph/N) / 440V AC (Ph/Ph), Isolationsspannung (Ui) 500V AC, Gesamtanschlusskapazität- 4 x 12 Stück. Verteilerblock, der auf einer standardmäßigen DIN-Schiene oder einer Montageplatte montiert werden kann, wodurch die Spannungsversorgung für Haupteinspeisungen vereinfacht wird. Einspeisungen und Abgänge werden an Schraubklemmen angeschlossen, die starre oder flexible Kabel mit Aderendhülse aufnehmen können. Kompatibel mit Schaltschränken der Serien Prisma G und P, Pragma, Mini Pragma und Resbo. Optional- zusätzliche Klemmenleiste für Neutralleiter für vierpoligen Verteilerblock. Der Klemmenblock Lynergy erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 61439-1 & 2. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aderquerschnitt: | 35 mm² | Polzahl: | 4 | Mit Plombierhaube: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klemmenblock, Verteilerblock, Schraubanschluss-Verteilerblock, Anschlussklemmenblock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |