| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LMC106CAA10000 Herst.-Nr.: LMC106CAA10000 EAN/GTIN: 3606485400310 |
| |
|
| | |
| LMC Eco Motion-Steuerung, 24 V - Versorgung. Motion Controller LMC106, 20 E/A, 6 Achsen, Zubehörset inklusive, Basis. Integrierte Kommunikationsschnittstellen Motion-Bus sercos III. Weitere Schnittstellen CANopen (Master/Slave), COM RS232/RS422/RS485, USB-A, SinCos Master Encoder. Inkrementell Master Encoder, Ethernet, SD-Karte, Optionsmodule (max. 1), Profinet IO-RT (Master/Slave), Ethernet/IP (Scanner/Adapter), Ethercat IO (Master/Slave), Profibus DP (Master/Slave). Eingänge 12 x 24 V c, digitale Eingänge einschließl. 4 Touchprobeeingängen. Ausgänge 8 digitale Transistorausgänge (0,1 A). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SPS, Motion Controller, Motion Control System, Generic Motion Control |
| | |
| |