Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 0,54-0,8A, 1S+1Ö, Klasse 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais, 0,54-0,8A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Motorschutzrelais, 0,54-0,8A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Motorschutzrelais, 0,54-0,8A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Artikel-Nr.:
     C7775-LR2K0305
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR2K0305
EAN/GTIN:
     3389110230390
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
TeSys LR ? 3-polige Motorschutzrelais. Motorschutzrelais. Einstellbereich_Relais 0,54-0,8 A, Max. Grösse aM 1, Max. Grösse BS88 ?, Max. Grösse gG 2, MTZ 01, Verwendung K06-K12. Temperaturkompensiert mit Differentialschutz. Mit manueller oder automatischer Rückstellung. Auslöseklasse 10 A. Schraubklemmen. Montage direkt unter das Schütz. Auf der Gerätefrontseite Wahl der Rückstellung manuell oder automatisch. Roter Taster zur Auslösung der Funktion -Test?. Blauer Taster für die Funktion -Aus? und -Manuelle Rückstellung?. Gelbe mechanische Anzeige erscheint bei Auslösung des Relais. Hilfsschalter 1S+1Ö.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
0.54 A | 0.8 A
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1s 1ö, motorschutzrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, Schutzrelais, Motorschutz, Motorstromrelais
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.