Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 1,6-2,5A, 1S+1Ö, Klassse 10, kein Differenzialschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais, 1,6-2,5A, 1S+1Ö, Klassse 10, kein Differenzialschutz
Motorschutzrelais, 1,6-2,5A, 1S+1Ö, Klassse 10, kein Differenzialschutz
Motorschutzrelais, 1,6-2,5A, 1S+1Ö, Klassse 10, kein Differenzialschutz
Artikel-Nr.:
     C7775-LR3D076
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR3D076
EAN/GTIN:
     3389110378146
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais 0,06 -75 kW Thermische Überlastrelais TeSys LRD sind äußerst zuverlässig und decken den gesamten Motorenbereich bis 150 A ab. Sie verfügen über eine manuell -automatische Rücksetzung und sind mit verschiedenen Klemmenvarianten erhältlich. In Kombination mit TeSys D werden sie zu einem extrem kompakten Starter.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
1.6 A | 2.5 A
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.