| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LR9D69 Herst.-Nr.: LR9D69 EAN/GTIN: 3606485335797 |
| |
|
| | |
| Motorschutzrelais 0,06 -75 kW Thermische Überlastrelais TeSys LRD sind äußerst zuverlässig und decken den gesamten Motorenbereich bis 150 A ab. Sie verfügen über eine manuell -automatische Rücksetzung und sind mit verschiedenen Klemmenvarianten erhältlich. In Kombination mit TeSys D werden sie zu einem extrem kompakten Starter. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 90 A | 150 A | Montageart: | Direktanbau/Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Auslöseklasse: | sonstige | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Reset-Funktion Eingang: | nein | Reset-Funktion automatisch: | nein | Reset-Funktion Taster: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |