| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LR9F5363 Herst.-Nr.: LR9F5363 EAN/GTIN: 3389110565980 |
| |
|
| | |
| Motorschutzrelais temperaturkompensiert, mit Differentialschutz Die elektronischen Relais zeichnen sich aus durch eine hohe Genauigkeit, einen weiten Einstellbereich und eine Alarmfunktion. Damit eignen sie sich auch für sehr anspruchsvolle Anwendungen. Sie können direkt unter dem zugehörigen Schütz montiert werden und stellen damit einen sehr kompakten Motorabgang dar. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 48 A | 80 A | Montageart: | Direktanbau/Einzelaufstellung | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Reset-Funktion Eingang: | nein | Reset-Funktion automatisch: | nein | Reset-Funktion Taster: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |