Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 60-100A, 1S+1Ö, Klasse 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais, 60-100A, 1S+1Ö, Klasse 20
Motorschutzrelais, 60-100A, 1S+1Ö, Klasse 20
Motorschutzrelais, 60-100A, 1S+1Ö, Klasse 20
Artikel-Nr.:
     C7775-LR9F5567
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR9F5567
EAN/GTIN:
     3389110640182
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Motorschutzrelais temperaturkompensiert, mit Differentialschutz Die elektronischen Relais zeichnen sich aus durch eine hohe Genauigkeit, einen weiten Einstellbereich und eine Alarmfunktion. Damit eignen sie sich auch für sehr anspruchsvolle Anwendungen. Sie können direkt unter dem zugehörigen Schütz montiert werden und stellen damit einen sehr kompakten Motorabgang dar.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
60 A | 100 A
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Auslöseklasse:
CLASS 20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
nein
Reset-Funktion Taster:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, schneider motorschutzrelais, motorschutzrelais, motorschutzrelais klasse 20, Schutzrelais, Motorschutz, Motorstromrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,95*
€ 646,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,49*
€ 626,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,64*
€ 593,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,29*
€ 578,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,81*
€ 544,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.