Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 100-240V AC 8A für Ethernet TCP/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 100-240V AC 8A für Ethernet TCP/IP
Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 100-240V AC 8A für Ethernet TCP/IP
Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 100-240V AC 8A für Ethernet TCP/IP
Artikel-Nr.:
     C7775-LTMR08EFM
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LTMR08EFM
EAN/GTIN:
     3389119404877
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Jalousieantriebs-Steuerung
Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werden auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A | 8 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
93.5 V | 264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
93.5 V | 264 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Stromerfassungsmodul:
ja
Spannungserfassungsmodul:
nein
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
5
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der binären Eingänge:
6
Eingang für Thermistoranschluss:
ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, rohrmotorsteuerung, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,85*
€ 913,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,41*
€ 904,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,96*
€ 875,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,69*
€ 850,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,09*
€ 815,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.