Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 24 V DC 100A für Modbus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 24 V DC 100A für Modbus
Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 24 V DC 100A für Modbus
Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 24 V DC 100A für Modbus
Artikel-Nr.:
     C7775-LTMR100MBD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LTMR100MBD
EAN/GTIN:
     3389119404662
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Nachschaltgerät
Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werden auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A | 100 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
20.4 V | 26.24 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Spannungserfassungsmodul:
nein
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
5
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der binären Eingänge:
6
Eingang für Thermistoranschluss:
ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,41*
€ 845,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,12*
€ 836,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,03*
€ 800,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,56*
€ 786,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,99*
€ 766,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.