Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät, TeSys U, 12A, 110-220V DC mit Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät, TeSys U, 12A, 110-220V DC mit Schraubklemmen
Grundgerät, TeSys U, 12A, 110-220V DC mit Schraubklemmen
Grundgerät, TeSys U, 12A, 110-220V DC mit Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     C7775-LU2B12FU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LU2B12FU
EAN/GTIN:
     3389110362961
Suchbegriffe:
Kompaktabzweiger
Motorstarter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Grundgeräte TeSys U. Grundgerät, TeSys U, 12A, mit Schraubklemmen. Bemessungsleistung 0,1-5,5 kW, Drehrichtungen 2, MTZ 13, Steuerspannung 110-240 V AC / DC. Universelle Grundgeräte mit vorverdrahteter Schalt- und Schutzkombination, serienmäßig bis 12 / 32 A und mit 2 Hilfskontakten (1 S + 1 Ö). Baubreite bis 15 kW nur 45 mm (Direkt- und Wendestarter), vollständige Koordination nach IEC 947-6-2 (verschweißfrei). TeSys U ist ein kompletter Motorabgang, der die Funktionen von Motorschutzschalter und Schütz beinhaltet. Mit lediglich zwei Grundgeräten deckt man den Leistungsbereich von 0,1-15 kW ab. Der Clou Die Steuerspannung und der Strombereich müssen erst in letzter Sekunde durch eine steckbare Steuereinheit bestimmt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V | 220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
70 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
224 mm
Tiefe:
126 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, Motorschutzschalter, Motorschütz, Schütz, Motorabgang, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.