| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LU9RPB010 Herst.-Nr.: LU9RPB010 EAN/GTIN: 3389119409766 |
| |
|
| | |
| Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Länge: | 10 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ohne | Steckverbindertyp Anschluss 2: | ohne | Mantel-Farbe: | lila (violett) | Knickschutztülle: | ohne | Rasthebelschutz: | nein | Farbe der Knickschutztülle: | sonstige | Ausführung flammwidrig: | nein | Halogenfrei: | ja | Kabelkonstruktion: | 1x4 | Pinbelegung: | 1:1 | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, Motorschütz, Schütz, Motorabgang, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter, Überlastschutz, Kurzschlussschutz |
| | |
| |