TeSys U ? Steuereinheiten. Standard-Steuereinheit LUCA. Einstellbereich 1,25-5 A, Steuerspannung 24 V DC. Steckbare Steuereinheiten. Auslöseklasse 10, für Grundgeräte TeSys U.
| |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V |
Spannungsart zur Betätigung: | DC |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 1,5 kW |
Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 5 A |
Überlastauslöser Stromeinstellung: | 1.25 A | 5 A |
Mit Kurzschlussauslöser: | ja |
Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige |
Schutzart (IP): | IP20 |
Art des Motorstarters: | sonstige |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V: | 5 A |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen: | 70 °C |
Temperaturkompensierter Überlastschutz: | ja |
Auslöseklasse: | CLASS 10 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für CAN: | ja |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | ja |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | ja |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Mit Trafo: | nein |
Anzahl der Befehlsstellen: | 0 |
Geeignet für NOT-AUS: | nein |
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3: | Klasse 2 |
Anzahl der Leuchtmelder: | 0 |
Externer Reset möglich: | nein |
Mit Sicherung: | nein |