Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Steuerungseinheit LUCL 1,25-5A, 24 V, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetische Steuerungseinheit LUCL 1,25-5A, 24 V, DC
Magnetische Steuerungseinheit LUCL 1,25-5A, 24 V, DC
Magnetische Steuerungseinheit LUCL 1,25-5A, 24 V, DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LUCL05BL
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LUCL05BL
EAN/GTIN:
     3389119407915
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Steuereinheiten für TeSys U, 1,25-5A, 24V DC. Magnetisches Steuerungseinheit. Schutz der Bremseinheit von Frequenzumrichtern und Sanftanlassern.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
70 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorstarter, Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, temperaturüberwachungsrelais schneider electric, leistungsrelais, Motorschutzschalter, Motorschütz, Schütz, Motorabgang, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.