| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LUTC0501 Herst.-Nr.: LUTC0501 EAN/GTIN: 3389119200011 |
| |
|
| | |
| Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 50 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Genauigkeitsklasse: | 1 | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Beglaubigt: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Öffnungsdurchmesser: | 23 mm | Schnappbefestigung: | nein | Mit Kupferschiene: | nein | Sekundäranschluss: | Schraubanschluss | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, motorstarter, Motorschutzschalter, Motorschütz, Schütz, Motorabgang, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter, Überlastschutz, Kurzschlussschutz |
| | |
| |