Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NSXm 40 A TM40D 3P 36kA/415V Sammelschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NSXm 40 A TM40D 3P 36kA/415V Sammelschiene
Leistungsschalter NSXm 40 A TM40D 3P 36kA/415V Sammelschiene
Leistungsschalter NSXm 40 A TM40D 3P 36kA/415V Sammelschiene
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426353
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426353
EAN/GTIN:
     3606481174994
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungsschalter Compact NSXm komplettes Gerät in Festeinbau mit thermo-magnetischem Auslösegerät TM-D 40 A TM40D 3P 36kA/415V Presskabelschuh-/Sammelschienenanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,23*
€ 650,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,09*
€ 632,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,07*
€ 603,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,04*
€ 584,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,30*
€ 544,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.