Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser MN 48VAC 50/60Hz und 48VDC für NSXm/PowerPact B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsauslöser MN 48VAC 50/60Hz und 48VDC für NSXm/PowerPact B
Unterspannungsauslöser MN 48VAC 50/60Hz und 48VDC für NSXm/PowerPact B
Unterspannungsauslöser MN 48VAC 50/60Hz und 48VDC für NSXm/PowerPact B
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426802
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426802
EAN/GTIN:
     3606485412795
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Elektrische Zusatzausrüstung. Unterspannungsauslöser MN für die Spannung 48VAC 50/60Hz und 48VDC für NSXm und Powerpact B
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, leistungsschalter merlin gerin, arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Spannungsauslöser, Auslöser, Spannung, Messfunktion, Schutzfunktion, Schutzspule, Spule, Zubehör, elektrisches Zubehör, Ausschaltspule, Leistungsschalterzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.