| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LV426803 Herst.-Nr.: LV426803 EAN/GTIN: 3606485412801 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrische Zusatzausrüstung. Unterspannungsauslöser MN für die Spannung 110-130VAC 50/60Hz und 125VDC für NSXm und Powerpact B Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 110 V | 130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110 V | 130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 125 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Verzögert: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lastschalter: | ja | Geeignet für Überlastrelais: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Spannungsauslöser, Auslöser, Spannung, Messfunktion, Schutzfunktion, Schutzspule, Spule, Zubehör, elektrisches Zubehör, Ausschaltspule, Leistungsschalterzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |