Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser MN 277VAC 60Hz für NSXm/PowerPact B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsauslöser MN 277VAC 60Hz für NSXm/PowerPact B
Unterspannungsauslöser MN 277VAC 60Hz für NSXm/PowerPact B
Unterspannungsauslöser MN 277VAC 60Hz für NSXm/PowerPact B
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426805
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426805
EAN/GTIN:
     3606485412825
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Elektrische Zusatzausrüstung. Unterspannungsauslöser MN für die Spannung 277VAC 60Hz für NSXm und Powerpact B
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, leistungsschalter merlin gerin, arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Spannungsauslöser, Auslöser, Spannung, Messfunktion, Schutzfunktion, Schutzspule, Spule, Zubehör, elektrisches Zubehör, Ausschaltspule, Leistungsschalterzubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.