Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser MN vorverdrahtet 250VDC für NSXm/PowerPact B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsauslöser MN vorverdrahtet 250VDC für NSXm/PowerPact B
Unterspannungsauslöser MN vorverdrahtet 250VDC für NSXm/PowerPact B
Unterspannungsauslöser MN vorverdrahtet 250VDC für NSXm/PowerPact B
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426835
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426835
EAN/GTIN:
     3606485413037
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Elektrische Zusatzausrüstung. Unterspannungsauslöser MN für die Spannung 250VDC für NSXm und Powerpact B
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Spannungsauslöser, Auslöser, Spannung, Messfunktion, Schutzfunktion, Schutzspule, Spule, Zubehör, elektrisches Zubehör, Ausschaltspule, Leistungsschalterzubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.