Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArbeitsstroMAuslÖser MX 380-480VAC 50/60Hz für NSXm/PowerPact B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArbeitsstroMAuslÖser MX 380-480VAC 50/60Hz für NSXm/PowerPact B
ArbeitsstroMAuslÖser MX 380-480VAC 50/60Hz für NSXm/PowerPact B
ArbeitsstroMAuslÖser MX 380-480VAC 50/60Hz für NSXm/PowerPact B
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426846
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426846
EAN/GTIN:
     3606485413099
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Elektrische Zusatzausrüstung. Unterspannungsauslöser MN für die Spannung 380-480VAC 50/60Hz für NSXm und Powerpact B
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
440 V | 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, arbeitsstromauslöser, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.