Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direkter Drehantrieb mit schwarzem Griff für NSXm/PowerPact B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direkter Drehantrieb mit schwarzem Griff für NSXm/PowerPact B
Direkter Drehantrieb mit schwarzem Griff für NSXm/PowerPact B
Direkter Drehantrieb mit schwarzem Griff für NSXm/PowerPact B
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426930
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426930
EAN/GTIN:
     3606485444369
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter
Direkter Drehantrieb mit schwarzem Griff für NSXm und Powerpact B
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.