Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitlicher Drehantrieb mit Griff in Rot/Gelb IP54 NSXm/PowerPact B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitlicher Drehantrieb mit Griff in Rot/Gelb IP54 NSXm/PowerPact B
Seitlicher Drehantrieb mit Griff in Rot/Gelb IP54 NSXm/PowerPact B
Seitlicher Drehantrieb mit Griff in Rot/Gelb IP54 NSXm/PowerPact B
Artikel-Nr.:
     C7775-LV426936
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426936
EAN/GTIN:
     3606485444802
Suchbegriffe:
Seitlich
Drehantrieb
Griff
Rot/Gelb
Compact NSXm und PowerPact B Zubehör. Seitliches Drehantriebsset. Schutzart IP54 (1), Typ Roter Griff auf gelber Frontplatte (VDE Standard, für Maschinensteuerung).
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: IP54, NSXm, Powerpact B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.