Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArbeitsstroMAuslöser MX 380-415V 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArbeitsstroMAuslöser MX 380-415V 50Hz
ArbeitsstroMAuslöser MX 380-415V 50Hz
ArbeitsstroMAuslöser MX 380-415V 50Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LV429388
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV429388
EAN/GTIN:
     3606480019104
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Dies ist ein MX-Nebenschluss-Auslöser für kompakte NSX-Geräte.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
440 V | 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, arbeitsstromauslöser, Ausschaltspule, elektrisches Zubehör, Spule, Sicherstellung, Schutz, Messfunktion, Schutzfunktion, MX, Compact, NSX, Spannungsauslöser, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.