Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArbeitsstroMAuslöser MX 250 V DC (Pe=1St,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArbeitsstroMAuslöser MX 250 V DC (Pe=1St,
ArbeitsstroMAuslöser MX 250 V DC (Pe=1St,
ArbeitsstroMAuslöser MX 250 V DC (Pe=1St,
Artikel-Nr.:
     C7775-LV429394
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV429394
EAN/GTIN:
     3606480019166
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Dies ist ein MX-Nebenschluss-Auslöser für kompakte NSX-Geräte.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter merlin gerin, arbeitsstromauslöser, DC, Gleichstrom, Gleichspannung, Ausschaltspule, elektrisches Zubehör, Spule, Sicherstellung, Schutz, Messfunktion, Schutzfunktion, MX, Compact, NSX, Spannungsauslöser, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.