Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Kabelschuhe, für Aluminium-Kabel 185mm2 und Phasentrennern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 Kabelschuhe, für Aluminium-Kabel 185mm2 und Phasentrennern
3 Kabelschuhe, für Aluminium-Kabel 185mm2 und Phasentrennern
3 Kabelschuhe, für Aluminium-Kabel 185mm2 und Phasentrennern
Artikel-Nr.:
     C7775-LV429506
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV429506
EAN/GTIN:
     3606480019531
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Presskabelschuh
3 Kabelschuhe, für Aluminium-Kabel 185mm² und Phasentrennern
Weitere Informationen:
Anschlusswinkel:
90°
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: Quetschkabelschuh, Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, kabelschuh set, Kabelschuh, Zusatzsanschluss, Zusatzanschluß, Zubehör, INS, NSX, INV, ISFT, INF, Compact, Phasentrenner, Anschlusszubehör, Fupact
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.