| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LV429507 Herst.-Nr.: LV429507 EAN/GTIN: 3606480019548 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4 Kabelschuhe, für Aluminium-Kabel 185mm² und Phasentrennern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlusswinkel: | 90° | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Nennquerschnitt: | 185 mm² | Oberfläche: | blank |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Quetschkabelschuh, Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, kabelschuh set, Kabelschuh, Zusatzsanschluss, Zusatzanschluß, Zubehör, INS, NSX, INV, ISFT, INF, Compact, Phasentrenner, Anschlusszubehör, Fupact |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |