Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSX100H+TM50D 4P4D 35-50A, 70Ka/415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSX100H+TM50D 4P4D 35-50A, 70Ka/415V AC
NSX100H+TM50D 4P4D 35-50A, 70Ka/415V AC
NSX100H+TM50D 4P4D 35-50A, 70Ka/415V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LV429693
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV429693
EAN/GTIN:
     3606480009204
Suchbegriffe:
Kompakter Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Der Compact NSX100 (50A/70kA@415VAC) ist ein kompletter Leistungsschalter in Festeinbau, der für die Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen ausgelegt ist. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Standard- und spezifischen Anwendungen. Dieses Produkt verfügt über ein thermo-magnetisches Auslösegerät und ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur. Diese 4-polige Version (140x161x86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 A | 100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX100H, TM, TM50D, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 60947, ...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,20*
€ 1.273,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,27*
€ 1.259,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,49*
€ 1.202,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,97*
€ 1.162,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,26*
€ 1.109,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.