Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Und Stromwandler 150/5A 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Und Stromwandler 150/5A 3P
Spannungs-Und Stromwandler 150/5A 3P
Spannungs-Und Stromwandler 150/5A 3P
Artikel-Nr.:
     C7775-LV430561
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV430561
EAN/GTIN:
     3606480020759
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Spannungs-Und Stromwandler 150/5A 3P
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Genauigkeitsklasse:
3
Beglaubigt:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundäranschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: schneider electric stromwandler, aufsteckstromwandler, Messwandler, Stromwandlermodul, Leistungsschalterzubehör, Compact, NSX, NSX160-250, NSX160/250, Steuerung, Modul, Spannungswandler, Spannungswandlermodul, Spannungsausgang, mit Spannungsausgang
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,35*
€ 426,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,12*
€ 416,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.