Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

150-250A externer Stromwandler für Neutralleiter, NSX160/250 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150-250A externer Stromwandler für Neutralleiter, NSX160/250 3P
150-250A externer Stromwandler für Neutralleiter, NSX160/250 3P
150-250A externer Stromwandler für Neutralleiter, NSX160/250 3P
Artikel-Nr.:
     C7775-LV430563
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV430563
EAN/GTIN:
     3606480018893
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
150/250A externer neutraler CT, NSX160/250 3p Leistungsschalterzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Beglaubigt:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
ja
Sekundäranschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, kupferschiene 250 a, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 150a, Messwandler, Stromwandlermodul, Leistungsschalterzubehör, Compact, NSX, NSX100/250, NSX100-250, Steuerung, Modul, externer neutraler CT, Sternpunkt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.