| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV431150 Herst.-Nr.: LV431150 EAN/GTIN: 3606480012112 |
| |
|
| | |
| Der Compact NSX250 (250A/25kA@415VAC) ist ein kompletter Leistungsschalter in Festeinbau, der für die Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen ausgelegt ist. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Standard- und spezifischen Anwendungen. Dieses Produkt umfasst ein elektronisches Auslösegerät Micrologic 2.0 und ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur. Diese 4-polige Version (140x161x86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie gewährleistet die Konformität mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 25 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 225 A | 250 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 135 A | 2500 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 3000 A | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Mit Ausgelöstmelder: | nein | Mit Unterspannungsauslöser: | nein | Polzahl: | 4 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel | Motorantrieb optional: | ja | Motorantrieb integriert: | nein | Schutzart (IP): | IP30 | Bemessungsspannung: | 690 V | Hutschienenmontage optional: | nein | Komplettgerät mit Schutzeinheit: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutz, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX250B, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 6... |
| | |
| |