Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4P 250/5A Stromwandlermodul, INV/INS NSX250 Leistungsschalterzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4P 250/5A Stromwandlermodul, INV/INS NSX250 Leistungsschalterzubehör
4P 250/5A Stromwandlermodul, INV/INS NSX250 Leistungsschalterzubehör
4P 250/5A Stromwandlermodul, INV/INS NSX250 Leistungsschalterzubehör
Artikel-Nr.:
     C7775-LV431568
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV431568
EAN/GTIN:
     3606480020780
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
4P 250/5A Stromwandlermodul, INV/INS NSX250 Leistungsschalterzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
3
Beglaubigt:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundäranschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: schneider electric stromwandler, aufsteckstromwandler, Messwandler, Stromwandlermodul, Leistungsschalterzubehör, Compact, NSX, NSX250, INV, INS, Steuerung, Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,29*
€ 429,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,89*
€ 396,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.