Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400-630A externer Stromwandler für Neutralleiter, NSX400/630 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400-630A externer Stromwandler für Neutralleiter, NSX400/630 3P
400-630A externer Stromwandler für Neutralleiter, NSX400/630 3P
400-630A externer Stromwandler für Neutralleiter, NSX400/630 3P
Artikel-Nr.:
     C7775-LV432575
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV432575
EAN/GTIN:
     3606480018909
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
400/630A externer neutraler CT, NSX400/630 3p Leistungsschalterzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
630 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Beglaubigt:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
ja
Sekundäranschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, schneider electric stromwandler, aufsteckstromwandler, Messwandler, Stromwandlermodul, Leistungsschalterzubehör, Compact, NSX, NSX400/630, NSX400-630, Steuerung, Modul, externer neutraler CT, Sternpunkt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.