| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV432658 Herst.-Nr.: LV432658 EAN/GTIN: 3606480020841 |
| |
|
| | |
| 4P 400/5A Stromwandlermodul, INV/INS NSX400/630 Leistungsschalterzubehör Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 400 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 8 VA | Genauigkeitsklasse: | 3 | Beglaubigt: | ja | Mit Berührungsschutz: | ja | Öffnungsdurchmesser: | 0 mm | Schnappbefestigung: | nein | Mit Kupferschiene: | nein | Sekundäranschluss: | Schraubanschluss | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Messwandler, Stromwandlermodul, Leistungsschalterzubehör, Compact, NSX, NSX400/630, NSX400-630, INS, INV, Steuerung, Modul |
| | |
| |