Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSX400F+ Micrologic 2.3 3P3D 160-400A,36Ka/415V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSX400F+ Micrologic 2.3 3P3D 160-400A,36Ka/415V AC
NSX400F+ Micrologic 2.3 3P3D 160-400A,36Ka/415V AC
NSX400F+ Micrologic 2.3 3P3D 160-400A,36Ka/415V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-LV432676
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV432676
EAN/GTIN:
     3606480015076
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
Kompakter Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Compact NSX. Komplettgeräte bis 400 A (Compact NSX400). NSX400F+Ml 2.3 3P3D. Auslösesystem Micrologic 2.2, Bereich_Ueberlast 100-400 A, MTZ 10, Schaltvermoegen Icu 400-415V 36 kA. Bimetall-Auslöser Typ TM bis 250 A und elektronischer Auslöser Typ Micrologic von 16 A bis 630 A. Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V Neuer Typ B-25 kA (Für NSX < 250), Typ F-36 kA, Typ N-50 kA. Typ H-70 kH, neuer Typ S-100 kA, Typ L-150 kA. Auslösesysteme können einzeln geliefert und vor Ort bis zur letzten Minute, ohne Testkoffer, montiert werden.Das spart Lagerplatz und Kosten für Bevorratung. Optional sind bei den elektronischen Auslösesystemen Micrologic Messfunktionen (I, U, P, cos ?, Energien - ), FI-Schutz, Wartungsdaten und Kommunikation möglich. Kostenlose Software für Inbetriebnahme, Wartung und Visualisierung der Betriebsdaten.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 A | 400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
216 A | 4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutz, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX400F, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 6...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.017,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.241,72*
€ 3.857,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.213,23*
€ 3.823,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.092,96*
€ 3.680,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.034,67*
€ 3.611,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.017,05*
€ 3.590,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.