Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ComPact NSX100HB2 - Micrologic 2.2 - 40 A - 3P 3d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter ComPact NSX100HB2 - Micrologic 2.2 - 40 A - 3P 3d
Leistungsschalter ComPact NSX100HB2 - Micrologic 2.2 - 40 A - 3P 3d
Leistungsschalter ComPact NSX100HB2 - Micrologic 2.2 - 40 A - 3P 3d
Artikel-Nr.:
     C7775-LV433330
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV433330
EAN/GTIN:
     3606480479632
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter ComPact NSX100HB2 - Micrologic 2.2 - 40 A - 3P 3d
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
36 A | 40 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
60 A | 400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutz, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX100HB2, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.833,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.047,25*
€ 2.436,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.018,75*
€ 2.402,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,75*
€ 2.291,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.874,48*
€ 2.230,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.833,90*
€ 2.182,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.