Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ComPact NSX250R - TMD - 125 A - 4P 4d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter ComPact NSX250R - TMD - 125 A - 4P 4d
Leistungsschalter ComPact NSX250R - TMD - 125 A - 4P 4d
Leistungsschalter ComPact NSX250R - TMD - 125 A - 4P 4d
Artikel-Nr.:
     C7775-LV433471
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV433471
EAN/GTIN:
     3606480479823
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter ComPact NSX250R - TMD - 125 A - 4P 4d
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
225 A | 250 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX250R, TM, TM125D, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, Schutz, IEC 60947-2, IEC 60947...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.080,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.365,52*
€ 4.004,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.317,45*
€ 3.947,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.180,37*
€ 3.784,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.115,54*
€ 3.707,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.080,71*
€ 3.666,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.