Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ComPact NSX630HB2 - Micrologic 6.3 E-M - 500 A - 3P 3d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter ComPact NSX630HB2 - Micrologic 6.3 E-M - 500 A - 3P 3d
Leistungsschalter ComPact NSX630HB2 - Micrologic 6.3 E-M - 500 A - 3P 3d
Leistungsschalter ComPact NSX630HB2 - Micrologic 6.3 E-M - 500 A - 3P 3d
Artikel-Nr.:
     C7775-LV433748
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV433748
EAN/GTIN:
     3606480481369
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
Leistungsschalter ComPact NSX630HB2 - Micrologic 6.3 E-M - 500 A - 3P 3d
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 A | 500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6500 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Höhe:
255 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Energiemessung, Energieüberwachung, Motorschutz, Motorschutzschalter, Motorschutzfuntkion, Motorschutzschalter Funktion, Compact, AC, Wechselstrom, Wechselspannung, NSX, NSX630HB2+, Kompaktleistungsschalter, kompakte Leistungsschalter, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutz...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.828,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.189,53*
€ 10.935,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.127,78*
€ 10.862,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.912,50*
€ 10.605,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.828,95*
€ 10.506,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.