| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LV434021 Herst.-Nr.: LV434021 EAN/GTIN: 3606485467023 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Powertag NSX.3-polig+N, bis 250A.PowerTag NSX sind neue Funkmodule der Baureihe Compact NSX/INS/INV für elektrische Netze 3P und 3P+N, die direkt an der Unterseite des Leistungsschalters oder am Vigi-Block montiert werden.Die Module PowerTag NSX bieten Funktionen zur Energiemessung, Überwachung des Spannungsabfalls und Auslösung von Alarmen. Sie liefern auswertbare Daten zur Überwachung und Diagnose des zugehörigen Leistungsschalters über die Konzentratoren Smartlink SI.In Kombination mit PowerTag für Leitungsschutzschalter Acti 9 oder Multi 9 erhalten Sie eine komplett drahtlose Lösung der Klasse 1 zur Überwachung der Energie und Erkennung von Spannungsabfall sowie zur Auslösung von Alarmen auf jeder Verteilerebene Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 250 A | Maximalstrom (Imax): | 300 A | Nennspannung (Un) N-L: | 184 V | Nennspannung (Un) L-L: | 320 V | 480 V | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Genauigkeitsklasse: | A | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Energieart: | Wirk- und Blindleistung | Messungsart Lastgang: | nein | Rücklaufsperre: | nein | Geeicht: | ja | Impulsausgang: | ohne | Anzeigeart: | ohne | Montageart: | Stecktechnik | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | Modbus | EDL40-Signatur: | nein | Mit Sperrcode: | nein | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Schutzschalter, merlin gerin schutzschalter, schutzschalter, PowerTag, NSX, Messmodul, Messung, Compact, INS, INV, Strom, Spannung, Leistung, Leistungsfaktor, Energie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |