Compact und Masterpact. Modulare E/A (6DI, 3O/P, 1AI). Feldbus ULP, Feldbus ULP, Ausgang_Bin 3, Eingang_Bin 6, Funktion Eingangs-/Ausgangs-Anwendungsmodul für Leistungsschalter.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | ja |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | ja |
Digitale Eingänge konfigurierbar: | ja |
Digitale Ausgänge konfigurierbar: | ja |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 26.4 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Eingangsstrom bei Signal 1: | 6 mA |
Zulässige Spannung am Eingang: | 19.8 V | 25.2 V |
Art der Eingangsspannung: | DC |
Art des Digitalausgangs: | sonstige |
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang: | 5 A |
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang: | 250 V |
Art der Ausgangsspannung: | AC |
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden: | ja |
Analogeingang, Strom: | nein |
Analogeingang, Spannung: | nein |
Analogeingang, Widerstand: | nein |
Analogeingang, Widerstandsthermometer: | ja |
Analogeingang, Thermoelement: | ja |
Analogeingangssignal konfigurierbar: | ja |
Analogausgang, Strom: | nein |
Analogausgang, Spannung: | nein |
Analogausgangssignal konfigurierbar: | nein |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 |
Mit optischer Schnittstelle: | nein |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ja |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | ja |
Systemkomponente: | nein |
Schutzart (IP): | IP2X |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel: | 20 ms |
Tragschienenmontage möglich: | ja |
Wand-/Direktmontage möglich: | nein |
Fronteinbau möglich: | nein |
Rack-Montage möglich: | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Breite: | 72 mm |
Höhe: | 116 mm |
Tiefe: | 71 mm |
Anzahl der analogen Eingänge: | 1 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 3 |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 6 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 3 |
SIL nach IEC 61508: | ohne |