Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block 1 Stromwandler (3p) 150/1A, Klasse 1, 2,5 VA, für Fupact ISFL160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block 1 Stromwandler (3p) 150/1A, Klasse 1, 2,5 VA, für Fupact ISFL160
Block 1 Stromwandler (3p) 150/1A, Klasse 1, 2,5 VA, für Fupact ISFL160
Block 1 Stromwandler (3p) 150/1A, Klasse 1, 2,5 VA, für Fupact ISFL160
Artikel-Nr.:
     C7775-LV480884
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV480884
EAN/GTIN:
     3606480341427
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Block 1 Stromwandler (3p) 150/1A, Klasse 1, 2,5 VA, für Fupact ISFL160
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-phasiger Stromwandlersatz
Primärer Bemessungsstrom In:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Beglaubigt:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundäranschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
3
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 150a, aufsteckstromwandler, strom-wandler schneider, DC/DC-Wandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Wandler, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.