Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTZ2 4000A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter FEST mit NEUTRAL rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTZ2 4000A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter FEST mit NEUTRAL rechts
MTZ2 4000A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter FEST mit NEUTRAL rechts
MTZ2 4000A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter FEST mit NEUTRAL rechts
Artikel-Nr.:
     C7775-LV848102
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV848102
EAN/GTIN:
     3606480806742
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter schneider
MTZ2 4000A H2 Icu=100kA/440V 4P Grundschalter FEST mit NEUTRAL rechts
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Grundschalter, offene Leistungsschalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, IEC 60068-2-6, MTZ2, Festeinbau, Fest, Leistungsschalter mit Neutralleiter rechts, Neutralleiter, Neutral
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.514,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.733,30*
€ 21.102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.651,19*
€ 21.004,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.514,87*
€ 20.842,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.