| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LVCT00050S Herst.-Nr.: LVCT00050S EAN/GTIN: 3606480833809 |
| |
|
| | |
| LVCT Kabelumbauwandler - nur für BCPM(-SC) Eingangsmessung, PowerLogic EM4235, Acti 9 iEM3455 und iEM3465. Abmessungen 40 x 23 x 26 / 23 mm, Innenmaße 11 x 10 mm, Bemessungsstrom_Ipn 50 A. Kabelumbauwandler vom Typ LVCT (Low Voltage Current Transformer mit 0,333 V) für Primärströme Ipn von 50 bis 2400 A und sekundärem Signal 0,333 V. Geeignet für BCPM und BCPM-SC Einspeisemessung (A/B), Retrofit Energiezähler iEM3455, iEM3465, Retrofit Enercept EM4235. Hinweis für eine 3-phasige Messung werden 3 Stück benötigt (bzw. 4 Stück für N-Leiter Messung mit EM4235). Genauigkeit 1% von 10% bis 100% Ipn. Frequenzbereich 50/60 Hz. Bemessungsisolationsspannung 300 V AC (LVCT0xxxx0S) bzw. für isolierte Kabel 600 V AC (LVCT0xxxx1S/2S/3S/4S). Betriebstemperatur 0ºC bis 70ºC (LVCT0xxxx0S/1S), -15ºC bis 60ºC (LVCT0xxxx2S/3S/4S). Länge Zuleitung 1,8 m (verlängerbar auf 10 m mit 1,0 mm²). Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie III, Kabellänge 1,8 m. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 50 A | Genauigkeitsklasse: | 1 | Beglaubigt: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Öffnungsdurchmesser: | 10 mm | Schnappbefestigung: | nein | Mit Kupferschiene: | nein | Sekundäranschluss: | Steckanschluss | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, DC/DC-Wandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Wandler, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator |
| | |
| |