Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 9 OEM FI-Schutzschalter ID 4-polig 63A 30mA Typ AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi 9 OEM FI-Schutzschalter ID 4-polig 63A 30mA Typ AC
Multi 9 OEM FI-Schutzschalter ID 4-polig 63A 30mA Typ AC
Multi 9 OEM FI-Schutzschalter ID 4-polig 63A 30mA Typ AC
Artikel-Nr.:
     C7775-M9R11463
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9R11463
EAN/GTIN:
     3606480784705
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ID-Fehlerstromschutzschalter Multi 9 OEM, 30mA. 4-polig, Nennstrom 63A, Typ AC, Betriebsspannung (Ue) 400-415V, Isolationsspannung (Ui) 440V. ID-Fehlerstromschutzschalter bieten Schutz gegen Stromschlag durch direkte und indirekte Berührung und Brandschutz bei Isolationsfehlern. Technologie der Auslöseeinheit- Differenzstrom. Der ID-Fehlerstromschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
73 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5 °C | 40 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 35 mm²
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Sch...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,17*
€ 545,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,59*
€ 495,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,27*
€ 457,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.