Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 9 OEM GFP (FI) 4-polig 63A 86mA Typ A-SI 480Y/277V UL1053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi 9 OEM GFP (FI) 4-polig 63A 86mA Typ A-SI 480Y/277V UL1053
Multi 9 OEM GFP (FI) 4-polig 63A 86mA Typ A-SI 480Y/277V UL1053
Multi 9 OEM GFP (FI) 4-polig 63A 86mA Typ A-SI 480Y/277V UL1053
Artikel-Nr.:
     C7775-M9R12463
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9R12463
EAN/GTIN:
     3606481198563
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ID-Fehlerstromschutzschalter Multi 9 OEM GFP, 86mA. 2-polig, Nennstrom 25A, Typ A-SI, Betriebsspannung (Ue) 230-240V IEC/EN 61008-1 / 480Y/277V UL 1053, Isolationsspannung (Ui) 440V. ID-Fehlerstromschutzschalter bieten Schutz gegen Stromschlag durch direkte und indirekte Berührung und Schutz von Anlagen bei Isolationsfehlern. Außerdem besitzen Sie hohe elektrische Störfestigkeit gegenüber transienten Ableitströmen und bieten verbesserten Schutz gegen Erdschluss. Erdschlussgeräte vom Typ A-SI eignen sich ideal für feuchte Umgebungen oder durch aggressive Substanzen verunreinigte Umgebungen. Technologie der Auslöseeinheit- Differenzstrom. Der ID-Fehlerstromschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1, UL 1053.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
86 mA
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
1,5 kA
Stoßstromfestigkeit:
10 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
44 mm
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 35 mm²
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Sch...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.