Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 9 OEM Kammschiene ablängbar 2-polig für C60BP (UL489) 56 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi 9 OEM Kammschiene ablängbar 2-polig für C60BP (UL489) 56 Module
Multi 9 OEM Kammschiene ablängbar 2-polig für C60BP (UL489) 56 Module
Multi 9 OEM Kammschiene ablängbar 2-polig für C60BP (UL489) 56 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-M9XCP256
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9XCP256
EAN/GTIN:
     3606481192882
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene schneider
Kammschiene Multi 9 OEM für C60BP (UL 489), ablängbar. 2-polig, Nennstrom 80A, 56 Teilungseinheiten, Schrittweite 18mm, Betriebsspannung (Ue) 480Y/277V, Isolationsspannung (Ui) 1000V AC. Diese Kammschienen finden nur Verwendung für C60BP-Leitungsschutzschalter nach UL 489. Sie generieren eine Spannungsversorgung direkt im Käfig des Leitungsschutzschalters. Kompatibel mit dem Ausschaltvermögen der modularen Leitungsschutzschalter von Schneider Electric. Kammschiene für C60BP erfüllt folgende Normen- UL 508.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Polzahl:
2
Anzahl der Teilungseinheiten:
18
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasensammelschienensystem, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierph...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.